Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Großbehälter
>
Artikel
Großbehälter aus Polyethylen, Inhalt 800 l, Ausführung 2 Kufen, 6 Füße.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-424499
Hersteller:
DOLAV
Herst.-Nr.:
1001800000-100
EAN/GTIN:
4260288110075
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter aus Polyethylen, Inhalt 800 l, Ausführung 2 Kufen, 6 Füße.
Hergestellt mit Integralschaumstoff-Technologie. Hochleistungsfähiger Behälter mit sehr hoher Materialdichte. Hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht. Extrem hohe Schlagfestigkeit und Langlebigkeit. Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung. Stapelecken ermöglichen bis zu 14fache Stapelung (Auflast beachten). Aus lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen. Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C.
Behälter ist geschweißt. 10 Jahre Garantie auf die Schweißnähte bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Deckel finden Sie als Zubehör.
Behälter in weiteren Farben, mit Radsatz, mit Bedruckung sowie in perforierter Ausführung lieferbar. Bitte fragen Sie an. Alle angegebenen Trag- und Auflastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
800 Liter
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Außenbreite:
800 mm
Außenlänge:
1200 mm
Außenhöhe:
1140 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Innenbreite:
720 mm
Innenlänge:
1120 mm
Innenhöhe:
1000 mm
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Grossbehälter, Tanks, Container
Weitere Suchbegriffe:
großbehälter pe
,
groß behälter
,
großbehälter kufen
,
424499 49
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Containerbox
,
Containerboxen
,
Fahrbare Großbehälter
,
Fahrbarer Großbehälter
,
Großladungsträger
,
Kleinladungsträger
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Ladungsträger
,
Lagerbehälter
,
Palettenbox
,
Palettenboxen
,
Paloxe
,
Paloxen
,
PE-Großbehälter
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
,
Sonderladungsträger
,
Standardladungsträger
,
Transportbehälter
,
Transportgerät
,
Transportgeräte
,
Universalladungsträger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 866,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,24*
€ 1.206,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,78*
€ 1.194,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 993,75*
€ 1.182,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,29*
€ 1.154,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,50*
€ 1.110,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,06*
€ 1.030,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel, für LxB 1200 x 800 mm, weiß.
DOLAV
500030-110
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen