geschlossen, einstückig gespritzt · mit 3 Kufen · aus HDPE, lebensmittelecht · besonders robust · temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C · L 1200 x B 800 x H 740 mm · Inha...
Großbehälter aus Polyethylen, Inhalt 800 l, Ausführung 2 Kufen, 6 Füße. Hergestellt mit Integralschaumstoff-Technologie. Hochleistungsfähiger Behälter mit sehr hoher Materialdichte. Hohe Belastbark...
Großbehälter mit 2 Kufen in grau, LxBxH 1200x800x850 mm, 550 Liter | KB3002 Großbehälter mit 2 Kufen Außenmaß LxBxH 1200 x 800 x 850 mm Innenmaß LxBxH 1130 x 725 x 690 mm Inhalt ca. 550 Liter Tragl...
Großbehälter mit 2 Kufen in grau, LxBxH 1200 x 800 x 850 mm, Inhalt 550 Liter | KB0737 Großbehälter mit 2 Kufen und Klappe Außenmaß BxTxH 1200 x 800 x 850 mm Innenmaß BxTxH 1130 x 725 x 690 mm Inha...
geschlossen, einstückig gespritzt · mit 3 Kufen · aus HDPE, lebensmittelecht · besonders robust · temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C · L 1200 x B 800 x H 740 mm · Inha...
Großbehälter mit 2 Kufen in rot, LxBxH 1200x800x850 mm, 550 Liter | KB3032 Großbehälter mit 2 Kufen Außenmaß LxBxH 1200 x 800 x 850 mm Innenmaß LxBxH 1130 x 725 x 690 mm Inhalt ca. 550 Liter Tragla...
Großbehälter mit 2 Kufen in grün, LxBxH 1200x800x850 mm, 550 Liter | KB3022 Großbehälter mit 2 Kufen Außenmaß LxBxH 1200 x 800 x 850 mm Innenmaß LxBxH 1130 x 725 x 690 mm Inhalt ca. 550 Liter Tragl...
Großbehälter mit 2 Kufen, Inhalt 400 l, LxBxH 1200 x 800 x 650 mm | KB2908 Großbehälter mit 2 Kufen Außenmaß LxBxH 1200 x 800 x 650 mm Innenmaß LxBxH 1130 x 725 x 500 mm Inhalt ca. 400 Liter Tragla...
Großbehälter mit 3 Kufen in blau, LxBxH 1200x1000x760 mm, 610 Liter | TP0751 Großbehälter mit 3 Kufen, ohne Klappe Außenmaß BxTxH 1200 x 1000 x 760 mm Innenmaß BxTxH 1115 x 915 x 570 mm Inhalt 610 ...