Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Rollcontainer
>
Artikel
Rollcontainer easyBox®, 2 Schubladen, 2 Schübe flach, weiß / schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-426056
Hersteller:
Paperflow
Herst.-Nr.:
EBGHPH.01
EAN/GTIN:
3660141931266
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer easyBox®, 2 Schubladen, 2 Schübe flach, weiß / schwarz.
Ein mobiler Schreibtisch-Genosse ganz nach Ihrem Geschmack. Sie haben die Wahl - vier Ausführungen in neun erfrischenden Farbkombinationen bringen Abwechslung in den tristen Büroalltag. Aus robustem Polystyrol für langfristige Freude am mobilen Assistenten.
Weitere Informationen:
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Materialschübe:
4 Stück
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Container
Weitere Suchbegriffe:
Rollcontainer
,
Rollcontainersystem
,
Schreibtischrollcontainer
,
paperflow rollcontainer weiß
,
aktenschrank
,
aktenschrank paperflow
,
Paperflow
,
426056 49
,
Beistellcontainer
,
Bürocontainer
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Büromöbel
,
Schreibtischcontainer
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 133,23*
€ 166,67*
Lager 467
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 132,18*
€ 166,67*
Lager 103
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,40*
€ 185,01*
Lager 3636
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 206,49*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 170,15*
€ 216,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollladenschrank easyOffice®, 2 Fachböden, Höhe 1040 mm, schwarz / schwarz.
Paperflow
E1CT0004400045
ab € 224,28*
Zubehör
Rollladenschrank easyOffice®, 2 Fachböden, Höhe 1040 mm, weiß / schwarz.
Paperflow
E1CT0010000042
ab € 237,34*
Zubehör
Rollladenschrank easyOffice®, 4 Fachböden, Höhe 2040 mm, schwarz / schwarz.
Paperflow
E2CT0004400027
ab € 358,61*
Zubehör
Rollladenschrank easyOffice®, 4 Fachböden, Höhe 2040 mm, weiß / schwarz.
Paperflow
E2CT0010000060
ab € 394,29*
Zubehör
Schreibtisch HxBxT 75x140x80cm grau/schwarz
easyDesk
B140.13.13.01
ab € 240,64*
Zubehör
Schreibtisch HxBxT 75x160x80cm grau/schwarz
easyDesk
B160.13.13.01
ab € 247,50*
Zubehör
Schreibtisch HxBxT 75x180x80cm grau/schwarz
easyDesk
B180.13.13.01
ab € 253,43*
Zubehör
SchreibtischHxBxT 75x140x80cm grau/anthrazit
easyDesk
B140.13.13.11
ab € 241,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen