Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank easyOffice®, 4 Fachböden, Höhe 2040 mm, weiß / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Artikel-Nr.:
     103-457166
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     E2CT0010000060
EAN/GTIN:
     3660141930450
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank easyOffice®, 4 Fachböden, Höhe 2040 mm, weiß / schwarz.

100% recycelbar, zu 85% aus recyceltem Material hergestellt. Design-Award-Gewinner. Sehr einfacher Aufbau ohne Werkzeug und Schrauben.

Bietet eine optimale Einsicht, da sich die Rollläden sich komplett in die Seitenteile schieben lassen. Mit höhenverstellbaren Fachböden.
Weitere Informationen:
Höhe:
2040 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
415 mm
Korpusfarbe:
weiß
Korpusmaterial:
Metall, Polystyrol
Rollladenfarbe:
schwarz
Eigenschaft:
verschließbar
Rollladenmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Paperflow, 457166 49, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 410,53*
€ 486,74*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,91*
€ 486,74*
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 494,01*
€ 582,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 471,76*
€ 587,25*
Frei Haus
ab € 584,84*
€ 680,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,74*
€ 579,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,14*
€ 564,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,41*
€ 558,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,33*
€ 551,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,77*
€ 535,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,91*
€ 484,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2033.01
ab € 69,99*
Zubehör
Paperflow
2033.02
ab € 74,51*
Zubehör
Paperflow
2040.01
ab € 80,06*
Zubehör
Paperflow
2040.02
ab € 82,20*
Zubehör
Paperflow
2045.01
ab € 57,97*
Zubehör
Paperflow
4932.01
ab € 63,66*
Zubehör
Paperflow
4932.02
ab € 66,78*
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,92*
Zubehör
Paperflow
4939.01
ab € 68,55*
Zubehör
Paperflow
4939.02
ab € 76,68*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,50*
Zubehör
Paperflow
4944.01
ab € 54,60*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,31*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,52*
Zubehör
Paperflow
531.02
ab € 67,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.