Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer easyBox®, 2 Schubladen, 2 Schübe flach, weiß / anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Artikel-Nr.:
     103-426058
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBGHPH.11
EAN/GTIN:
     3660141922028
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer easyBox®, 2 Schubladen, 2 Schübe flach, weiß / anthrazit.

Ein mobiler Schreibtisch-Genosse ganz nach Ihrem Geschmack. Sie haben die Wahl - vier Ausführungen in neun erfrischenden Farbkombinationen bringen Abwechslung in den tristen Büroalltag. Aus robustem Polystyrol für langfristige Freude am mobilen Assistenten.
Weitere Informationen:
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Materialschübe:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, paperflow rollcontainer weiß, aktenschrank, aktenschrank paperflow, Paperflow, 426058 49, Beistellcontainer, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Schreibtischcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 129,79*
€ 167,11*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 132,55*
€ 167,11*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,64*
€ 185,96*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 148,82*
€ 207,22*
€ 2,95*
ab € 168,78*
€ 216,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
E1CT0002400029
ab € 223,95*
Zubehör
Paperflow
E1CT0009900042
ab € 237,68*
Zubehör
Paperflow
E2CT0002400021
ab € 388,12*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009900065
ab € 393,94*
Zubehör
easyDesk
B160.13.13.11
ab € 249,18*
Zubehör
easyDesk
B180.13.13.11
ab € 254,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.