Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank easyOffice®, 4 Fachböden, Höhe 2040 mm, anthrazit / anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Artikel-Nr.:
     103-457159
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     E2CT0002400021
EAN/GTIN:
     3660141932225
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank easyOffice®, 4 Fachböden, Höhe 2040 mm, anthrazit / anthrazit.

100% recycelbar, zu 85% aus recyceltem Material hergestellt. Design-Award-Gewinner. Sehr einfacher Aufbau ohne Werkzeug und Schrauben.

Bietet eine optimale Einsicht, da sich die Rollläden sich komplett in die Seitenteile schieben lassen. Mit höhenverstellbaren Fachböden.
Weitere Informationen:
Höhe:
2040 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
415 mm
Korpusfarbe:
anthrazit
Korpusmaterial:
Metall, Polystyrol
Rollladenfarbe:
anthrazit
Eigenschaft:
verschließbar
Rollladenmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank anthrazit, rolladenschrank, paperflow rolladenschrank, Paperflow, 457159 49, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,12*
€ 466,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 391,78*
€ 466,85*
€ 5,50*
ab € 400,25*
€ 483,64*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,90*
€ 490,50*
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 496,96*
€ 586,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,50*
€ 583,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,46*
€ 564,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,72*
€ 558,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,07*
€ 549,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,03*
€ 531,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,90*
€ 483,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2033.01
ab € 70,02*
Zubehör
Paperflow
2033.02
ab € 74,67*
Zubehör
Paperflow
2040.01
ab € 80,04*
Zubehör
Paperflow
2040.02
ab € 81,54*
Zubehör
Paperflow
2045.01
ab € 58,35*
Zubehör
Paperflow
4932.01
ab € 63,65*
Zubehör
Paperflow
4932.02
ab € 66,92*
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,47*
Zubehör
Paperflow
4939.01
ab € 68,40*
Zubehör
Paperflow
4939.02
ab € 76,82*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,15*
Zubehör
Paperflow
4944.01
ab € 54,38*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,49*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,38*
Zubehör
Paperflow
531.02
ab € 67,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.