Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer easyBox®, 1 Schublade, 2 Hängeregistraturschübe, weiß / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Artikel-Nr.:
     103-426070
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBHVX2.01
EAN/GTIN:
     3660141932782
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer easyBox®, 1 Schublade, 2 Hängeregistraturschübe, weiß / schwarz.

Ein mobiler Schreibtisch-Genosse ganz nach Ihrem Geschmack. Sie haben die Wahl - vier Ausführungen in neun erfrischenden Farbkombinationen bringen Abwechslung in den tristen Büroalltag. Aus robustem Polystyrol für langfristige Freude am mobilen Assistenten.
Weitere Informationen:
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Hängeregistraturschübe:
2 Stück
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
2x328x133x405 mm
Anzahl Materialschübe:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, paperflow rollcontainer weiß, aktenschrank, aktenschrank paperflow, Paperflow, 426070 49, Beistellcontainer, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Schreibtischcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 127,16*
€ 161,66*
€ 5,50*
ab € 138,50*
€ 176,77*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,61*
€ 181,92*
16 Tage
18
Frei Haus
ab € 176,94*
€ 219,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
E1CT0004400045
ab € 224,28*
Zubehör
Paperflow
E1CT0010000042
ab € 237,34*
Zubehör
Paperflow
E2CT0004400027
ab € 358,61*
Zubehör
Paperflow
E2CT0010000060
ab € 394,29*
Zubehör
easyDesk
B140.13.13.01
ab € 240,64*
Zubehör
easyDesk
B160.13.13.01
ab € 247,50*
Zubehör
easyDesk
B180.13.13.01
ab € 253,43*
Zubehör
easyDesk
B140.13.13.11
ab € 241,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.