| |
|
| Artikel-Nr.: 103-446645 Herst.-Nr.: HUR-18 - 2072001A EAN/GTIN: 4260132450029 |
| |
|
| | |
| Hubtransporter, hydraulisch, VE 2 Stk, Tragfähigkeit 1800 kg, Hub 100 mm.
Ideal für Umzug, Instandhalten oder Einrichten. Spurlose Radbandagen zur Teppich- und Bodenschonung. Komplett montiert und sofort einsatzbereit.
Verfrachten Sie schwere Güter schnell und sicher: Ladeschaufeln unter das Transportgut schieben, obere Anlegeflächen einstellen und Zurrgurte spannen. Anschließend die Ladung beidseitig auf gleiche Höhe anheben - fertig. Zusätzlich ist der Hubtransporter noch kunststoffbeschichtet und besitzt kugelgelagerte Schwerlasträder. Weitere Merkmale Galvanisch verzinkte Lenkeinheit, Anlegeflächen mit Schonbelag. Lieferumfang Zwei Transporter mit hydraulischer Hubeinheit und fest montiertem Zurrgurt. Gurtlänge 8 m. Handgriffe zur direkten Radsteuerung. Weitere Informationen: | | Hub: | 100 mm | Tragfähigkeit: | 1800 kg | Gestellmaterial: | Stahl | Gestellfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Breite: | 700 mm | Höhe: | 965 mm | Tiefe: | 420 mm | Raddurchmesser: | 150 mm | Radausstattung: | Schwerlasträder | Radlagerung: | Kugellager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulikstempel, Maschinenheber, hydraulikheber, 446645 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Hebegerät, Hebegeräte, Hubgerät, Hubgeräte, Möbeltransporter, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Transportroller, Transportrollies, Transportrolly |
| | |
| |