Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür-Unterschrank, HxBxT 910 x 680 x 460 mm, inklusive 1 Fachboden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltür-Unterschrank
Flügeltür-Unterschrank
Flügeltür-Unterschrank
Artikel-Nr.:
     103-453103
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     66-453103-PX001
EAN/GTIN:
     4260563724874
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank
Flügeltür-Unterschrank, HxBxT 910 x 680 x 460 mm, inklusive 1 Fachboden.

Modulares Einrichtungsprogramm für Lager, Werkstatt und Betrieb. Effiziente Raumnutzung. Individuell konfigurierbar.

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazitgrau RAL 7016. Inklusive 1 Fachboden. Oberseite offen. Zylinderschloss. Hinweis: Das Schrank-Gehäuse ist oben offen. Eine Multiplex-Arbeitsplatte muss - je nach Länge des Arbeitsplatzes - separat bestellt werden. In 5 Schritten zu Ihrer Wunsch-Werkstatt 1. Anzahl Unterschränke wählen Alle Schränke mit offenem Gehäusedeckel. Unterbau unter Multiplex- oder Edelstahl-Arbeitsplatte. In Verbindung mit einer 680 mm breiten Arbeitsplatte auch einzeln nutzbar. 2. Anzahl Lochwände und Verbinder wählen Pro Unterschrank ist 1 Lochwand möglich. Mehrere Lochwände werden mit Verbindungselementen verbunden und am Unterschrank montiert. Lochwände, die links oder rechts die Schrankwand abschließen, erhalten ein Abschluss-Verbindungselement. 3. Arbeitsplatte auswählen Zur Montage über 1, 2 oder 3 Unterschränken. 4. Anzahl Hängeschränke wählen An jede Lochwand kann ein Hängeschrank montiert werden. 5. Hochschränke auswählen Ein- oder zweitürige Hochschränke können jeweils links oder rechts an die Schrankwand montiert werden. Bei Anschluss an eine Lochwand wird ein Verbindungselement benötigt.

Dieser Artikel ist Bestandteil eines modularen Werkstatt-Schranksystems. Stellen Sie sich Ihre Wunsch-Werkstatt selbst zusammen oder bestellen Sie vorkonfigurierte Komplettangebote. Alle Artikel finden Sie unter Kombinationen.
Weitere Informationen:
Höhe:
910 mm
Breite:
680 mm
Tiefe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: 453103 49, Schranksystem, Schranksysteme, Schrankwand, Schrankwände, Unterbauschrank, Unterbauschränke, Werkstatt-Komplettangebot, Werkstatt-Komplettangebote, Werkstatt-Kompletteinrichtung, Werkstatt-Kompletteinrichtungen, Werkstattmöbel, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstattsystemmöbel, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
TG069
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.