Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deichselstapler, Teleskopmast, Tragfähigkeit 1200 kg, Hubbereich 90 - 2900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deichselstapler
Deichselstapler
Deichselstapler
Artikel-Nr.:
     103-453908
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HM612K0P000
EAN/GTIN:
     8018539079451
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Deichselstapler, Teleskopmast, Tragfähigkeit 1200 kg, Hubbereich 90 - 2900 mm.

Gerätebreite entspricht Palettenbreite 800 mm - ideal für schmale Gänge und Durchfahrten von Palettenplätzen. Völlig neue Gerätegeneration. Entwickelt für lange Lebensdauer bei moderaten Unterhaltskosten. Energiesparende MOS-FET-Fahrsteuerung mit proportionaler Geschwindigkeitsregelung. Schleichfahrt mit senkrecht stehender Deichsel bei beengten Platzverhältnissen möglich. Umlaufender solider Stahlrahmen zum Schutz bei Kollisionen. Antriebseinheit von oben gut zugänglich nach Abheben der ABS-Kunststoffverkleidung. Maschine muss nicht angehoben werden. Multifunktionsanzeige für Betriebsstunden, Batteriezustand und Ladeanzeige. Die Geräte entsprechen vollständig den Anforderungen nach Richtlinie 2006/42/EG. CE-konform. Mit Hupe, Not-Stopp-Schalter und Rundumfußschutz. Wartungsfreie AGM-Batterien sorgen für eine Einsatzdauer von bis zu 3 Stunden. Sicherheitsfahrschalter mit griffgerechten Bedienungselementen Alle Funktionen sind vom Fahrschalter aus bedienbar. Feinfühliges, stufenloses Anfahren und Anhalten. Soft-Ventilschalter für sanftes Heben und Senken auch während der Fahrt. Taste für Hupe. Sicherheitsdruckschalter zum Schutz des Fahrers. Bewirkt bei Gegendruck den Fahrtrichtungswechsel. Schleichfahrt: Fahren mit stehender Deichsel bei reduzierter Geschwindigkeit. Außermittige Lenkung: Für beste Sicht am Mast vorbei. Vorteilhaft in engen Gängen. Automatisches Bremsen beim Loslassen der Deichsel. Symmetrischer Fahrantrieb: DC-Motor. Konstante Fahrgeschwindigkeit proportional zur Drehflügelvorgabe. Hohe Standsicherheit. Elektronische Fahrsteuerung: Erhöht die Sicherheit. Energiesparende MOS-Fahrsteuerung, fährt sanft an, beschleunigt stufenlos und bremst sanft. Kein Schwanken der Last, keine Gefahr für Fahrer und Stapelgut. Rangiert millimetergenau. Diagnosefähig. Single-Lastrollen aus Polyurethan.

Auf Anfrage erhältlich: - Größere Hubhöhen - Andere Gabellängen - Sonder-Lastaufnahmemittel und vieles mehr
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Hubbereich:
90 - 2900 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
150 mm
Tragbreite:
560 mm
Länge:
1760 mm
Breite:
800 mm
Bauhöhe:
1987 mm
Hubgeschwindigkeit min.:
110 mm/s
Hubgeschwindigkeit max.:
190 mm/s
Weitere Suchbegriffe: Handhubstapler, deichselstapler, Pramac, 453908 49, Elektro-Deichselstapler, Elektro-Stapler, Gehstapler, Hochhubgerät, Hochhubgeräte, Hochhubstapler, Hubgerät, Hubgeräte, Hydraulikstapler, Stapler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.175,41*
€ 5.499,93*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.280,30*
€ 5.500,43*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 5.611,222*
€ 5.834,232*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.147,09*
€ 6.383,46*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.499,93*
€ 6.544,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.363,25*
€ 6.382,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.309,62*
€ 6.318,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.226,51*
€ 6.219,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.175,41*
€ 6.158,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.