Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Gefahrgutbehälter
>
Artikel
Universalbox, aus Polypropylen, mit seitlichem Schloss, Inhalt 264 l.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-454177
Hersteller:
VISO CPN INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
KOFPRO 861
EAN/GTIN:
3321360021731
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Universalbox, aus Polypropylen, mit seitlichem Schloss, Inhalt 264 l.
Aus grauem Polypropylen. Lebensmittelecht. UV-beständig sowie strahlwasserdicht nach IP X5. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen). Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.
Mit seitlichem Schloss, 2 Schlüssel inkl., und seitlichen Transportgriffen. Bis zu 4 Boxen aufeinander stapelbar. Mit seitlichem Schloss.
Weitere Informationen:
Inhalt:
264 Liter
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
800 mm
Außenbreite:
600 mm
Außenhöhe:
550 mm
Innenlänge:
705 mm
Innenbreite:
540 mm
Innenhöhe:
430 mm
Verschlussart:
Schloss mit 2 Schlüsseln
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Grossbehälter, Tanks, Container
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrengutbehälter
,
Gefahrengutmehrweg-Behälter
,
Gefahrgut-Behälter
,
Gefahrgut-Mehrwegbehälter
,
Gefahrgutbehälter
,
Gefahrgutmehrweg-Behälter
,
allzweck box
,
454177 49
,
Behälter
,
Lagerbehälter
,
Transportbehälter
,
Transportbox
,
Transportboxen
,
Transportkiste aus Kunststoff
,
Transportkisten aus Kunststoff
,
Universalbehälter
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugboxen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,37*
€ 373,04*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,95*
€ 394,89*
Lager 102
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,04*
€ 412,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,04*
€ 443,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,55*
€ 435,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,89*
€ 430,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,45*
€ 425,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VISO KOFPRO 1041 Kunststoffbox (B x H x T) 1000 x 550 x 400 mm Grau 1 St.
Viso
KOFPRO 1041
ab € 305,40*
Ähnlich
VISO KOFPRO 451 Kunststoffbox (B x H x T) 450 x 350 x 400 mm Grau 1 St.
Viso
KOFPRO 451
ab € 114,83*
Ähnlich
VISO KOFPRO 641 Kunststoffbox (B x H x T) 600 x 550 x 400 mm Grau 1 St.
Viso
KOFPRO 641
ab € 160,50*
Ähnlich
VISO KOFPRO 841 Kunststoffbox (B x H x T) 800 x 550 x 400 mm Grau 1 St.
Viso
KOFPRO 841
ab € 215,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen