Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-LINE Einkaufs- und Tischwagen, mit 3 Etagen, Etagenhöhen 160, 580, 830 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C-LINE Einkaufs- und Tischwagen
C-LINE Einkaufs- und Tischwagen
C-LINE Einkaufs- und Tischwagen
Artikel-Nr.:
     103-455693
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM96300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
C-LINE Einkaufs- und Tischwagen, mit 3 Etagen, Etagenhöhen 160, 580, 830 mm.

Praktisch und wendig dank Schiebebügel und Lenkrollen. Extrem leichte Handhabung. Vielseitig einsetzbar.

Beim Entwurf unserer C-Line-Serie haben wir uns auf das Design und die Flexibilität konzentriert. Der Wagen ist dank des mittigen Griffs extrem leicht zu manövrieren. Der Griff ist in unserem High-Tech-Biegezentrum in einem Stück geformt worden.
Weitere Informationen:
Länge:
685 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
1000 mm
Produkttyp:
Einkaufswagen
Tragfähigkeit:
120 kg
Tragfähigkeit je Etage:
60 kg
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet, Stahl, verchromt
Gestellfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, konga einkaufswagen, einkaufswagen, tischwagen bis 120kg, Kongamek, 455693 49, Serviertisch, Serviertische, Servierwägen, Wagen, Wägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,72*
€ 372,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,39*
€ 373,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,94*
€ 452,25*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 534,08*
€ 618,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,71*
€ 443,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,27*
€ 431,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,65*
€ 426,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,67*
€ 412,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,09*
€ 401,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,72*
€ 367,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.