Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichter Etagenwagen Höhe 940 mm, mit 2 Metallböden, blau, 4 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichter Etagenwagen Höhe 940 mm
Leichter Etagenwagen Höhe 940 mm
Leichter Etagenwagen Höhe 940 mm
Artikel-Nr.:
     103-455742
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4147-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen
Leichter Etagenwagen Höhe 940 mm, mit 2 Metallböden, blau, 4 Lenkrollen.

Beidseitiger Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Etagenböden durch Wenden mit oder ohne Aufkantung verwendbar.

Montage der Böden mit Aufkantung nach oben oder unten möglich. Mit 2 Metallböden. Höhe zum Oberboden 760 mm. Abstand zwischen den Böden 530 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
900 mm
Ladeflächenbreite:
540 mm
Länge:
1070 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
940 mm
Anzahl Etagen:
2 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
125 kg
Bodenplatte:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen konga, Kongamek, 455742 49, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Tablettwagen, Tablettwägen, Tischwagen, Tischwägen, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,82*
€ 367,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,36*
€ 355,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,98*
€ 326,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KONGA
KM139-33
ab € 68,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.