Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine, Turbo-Kehrsystem, Modell 375.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrmaschine
Kehrmaschine
Artikel-Nr.:
     103-455883
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     100319
EAN/GTIN:
     4011240100319
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
Kehrmaschine, Turbo-Kehrsystem, Modell 375.

Optimale Reinigung auf unterschiedlichsten Böden durch stufenlose Bürsten-Höhenverstellung. Leichtes Kehren an Randsteinen und Wänden durch zusätzliche Führungsrollen. Geringe Staubbildung durch intelligente Luftführung. Nass und/oder trocken kehren. Platzsparende Lagerung.

Ob Tellerbesen-Direktantrieb oder Turbokehrsystem, diese Kehrmaschinen sind für jeden Einsatz geeignet. Für kleine oder große Flächen in Industrie, Produktion, Werkstatt, Parkplätzen oder Garten. Für nasses und trockenes, grobes und feines Kehrgut. Alle Kehrmaschinen verfügen über beidseitige überstehende Tellerbesen, die den Schmutz gründlich aufnehmen und ihn direkt in den geräumigen Sammelbehälter befördern. Ideal für größere Flächen, wie z.B. Tankstellen. Mit Turbo-Kehrsystem, bei dem zwei ineinandergreifende Tellerbesen Fein- und Grobschmutz vom Boden ablösen und ihn direkt von oben über eine Feinschmutz-Kehrwalze in den dahinterliegenden Behälter befördern. Das Kehrgut wird nicht überfahren oder vor der Kehrmaschine hergeschoben.
Weitere Informationen:
Kehrmaschinenausführung:
Turbo-Kehrsystem
Kehrbreite:
750 mm
Behälterinhalt:
50 Liter
Stundenleistung:
2900 m²
Breite:
780 mm
Technische Ausstattung Kehrmaschine:
Turbo-Kehrsystem, Tellerbesen beidseitig überstehend, Seitenführung, stufenlose Bürsten-Höhenverstellung
Kehrwalzenantrieb:
manuell
Weitere Suchbegriffe: haaga, 455883 49, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschine, Straßenkehrmaschinen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,23*
€ 399,45*
Frei Haus
ab € 365,14*
€ 478,81*
Frei Haus
ab € 373,59*
€ 489,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 413,54*
€ 540,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,45*
€ 475,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,22*
€ 464,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,31*
€ 459,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,95*
€ 435,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,82*
€ 409,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.