Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockensauger, Profi-Reinigungssauger 32 l, Gerätesteckdose, automatische Filterabreinigung, Leistung 1400 W.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass- und Trockensauger
Nass- und Trockensauger
Artikel-Nr.:
     103-455893
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016344
EAN/GTIN:
     4011240016344
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- und Trockensauger, Profi-Reinigungssauger 32 l, Gerätesteckdose, automatische Filterabreinigung, Leistung 1400 W.

Nass- und Trockensaugen ohne Umrüsten. Sauger mit Blasfunktion zum Ausblasen von groben Verunreinigungen. Sehr standfest mit tiefem Schwerpunkt, großen Rädern und Lenkrollen. Wackelfreie Fixierung von Zubehör und Schlauchaufwicklung am Tragegriff. Bedienerfreundlich durch einen großen Kippschalter für Ein- und Ausschalten.

Mit Gerätesteckdose für Elektro-Werkzeuge mit Einschaltautomatik inkl. Nachlaufsteuerung sowie automatischer Filterabreinigung. Standardausstattung System Ø 35 mm 1 Saugschlauch 3,2 m 1 Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber 2 Kunststoff-Saugrohre 1 Fugendüse 1 Gummidüse 1 Düse BG Bau

Bis zu acht Zubehöraufnahmestellen am Gerät und eine Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile.
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
32 Liter
Höhe:
640 mm
Leistungsaufnahme:
1400 Watt
Standardzubehör:
System-Ø 35 mm, 1 Saugschlauch 3,2 m, 1 Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Kunststoff-Saugrohre à 0,5 m, 1 Fugendüse, 1 Gummidüse, 1 Düse BG Bau
Unterdruck:
259 mbar
Gewicht:
9.6 kg
Luftleistung:
69 l/s
Behältermaterial:
Kunststoff
Ausführung Motorgebläse:
Schnellläufer
Anzahl Motoren:
1 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
11
Frei Haus
ab € 343,62*
€ 422,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 395,32*
€ 483,93*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,20*
€ 484,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 408,18*
€ 499,10*
Frei Haus
ab € 413,04*
€ 506,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,38*
€ 576,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,31*
€ 562,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,59*
€ 556,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,60*
€ 526,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,52*
€ 502,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
508580
ab € 7,43*
Zubehör
Electrostar
425719
ab € 17,34*
Zubehör
Electrostar
425726
ab € 22,94*
Zubehör
Electrostar
426594
ab € 11,16*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 27,01*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,28*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 17,79*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 67,37*
Zubehör
Electrostar
425696
ab € 13,37*
Zubehör
Electrostar
425702
ab € 13,37*
Zubehör
Electrostar
414454
ab € 45,61*
Zubehör
Electrostar
440927
ab € 16,07*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,53*
Zubehör
Electrostar
414478
ab € 8,57*
Zubehör
Electrostar
414539
ab € 22,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.