Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät, System iLAM OFFICE, Format max. DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät
Laminiergerät
Laminiergerät
Artikel-Nr.:
     103-457233
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     72510084
EAN/GTIN:
     4002432112876
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Laminiergerät, System iLAM OFFICE, Format max. DIN A4.

Einschalten und loslegen - Aufheizzeit von gerade einmal einer Minute. Optimale Laminiergeschwindigkeit für perfekte Ergebnisse. Schlankes und elegantes Design für das moderne Büro.

Einfaches Laminieren mit perfekten Ergebnissen, keine komplizierten Einstellungen erforderlich. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, wenn nicht im Gebrauch. LED-Bereitschaftsanzeige und Warnton.
Weitere Informationen:
Format max.:
DIN A4
Höhe:
76 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
128 mm
Aufheizzeit:
1 min
Max. Folienstärke:
125 µm
Min. Folienstärke:
75 µm
Anzahl Heizrollen:
2 Stück
Geschwindigkeit max.:
350 mm/min
Gewicht:
1.37 kg
Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, leitz heißlaminiergerät, heißlaminator, kaltlaminator a4, Leitz, 457233 49, Einschweißgerät, Einschweißgeräte, Folienschweißgerät, Folienschweißgeräte, Schweißgerät, Schweißgeräte, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 77,69*
€ 96,33*
€ 5,50*
ab € 75,48*
€ 96,33*
3 Tage
13
€ 5,49*
ab € 77,39*
€ 96,61*
€ 4,50*
ab € 78,00*
€ 96,93*
Lager 103
18
Frei Haus
ab € 92,75*
€ 115,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 0,17*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0575*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 11,63*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,41*
Zubehör
Leitz
74830000
ab € 24,87*
Zubehör
Leitz
74840000
ab € 35,17*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 0,11023*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.