Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Heißlaminiergerät
>
Artikel
Laminator iLam Office, A4, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-308651
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
7251-00-84
EAN/GTIN:
4002432112876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Leitz Laminiergerät iLAM Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter Heizung über den Rollen. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Inklusive Laminierfolien-Starterkit. Folienstärke: 80 bis 125 micron. Geschwindigkeit: 350 mm/Minute (45 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 1 Minute. Temperatur: fest, maximal 130° C. Maximale Breite: 230 mm. Maximale Laminierdicke: 0,4 mm. Leistungsaufnahme: 350 Watt. Gewicht: 1,37 kg. Format: 370 x 128 x 76 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Laminierverfahren:
Heißlaminierung
Laminiergeschwindigkeit:
350 mm/min.
Schneidevorrichtung vorhanden:
nein
Farbe:
silber
max. Breite des zugeführten Materials:
230 mm
Stärke der Folie:
80-125 mym
Breite:
370 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
1,37 kg
... >
Lager 690
>
Diktiergeräte, Kopierer, Bindegeräte, Hardware
>
Bindegeräte, Laminiergeräte u. Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
leitz a4 kaltlaminiergerät
,
heiss laminiergerät
,
heiß-laminiergerät a4
,
Laminatorenzubehör
,
Laminatoren-Zubehör
,
Laminator-Zubehör
,
Laminatorzubehör
,
Laminier-Zubehör
,
Laminierzubehör
,
Folientaschen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Film
,
Filme
,
Laminierfilm
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 77,78*
€ 98,31*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 75,37*
€ 98,31*
Lager 467
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 77,53*
€ 98,35*
Lager 690
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 77,77*
€ 98,66*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 78,43*
€ 99,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte 74790000 Laminierhülle
Esselte
74790000
ab € 3,51*
Zubehör
Esselte 74800000 Laminierhülle
Esselte
74800000
ab € 12,34*
Zubehör
Esselte 74820000 Laminierhülle
Esselte
74820000
ab € 5,60*
Zubehör
Esselte 74830000 Laminierhülle
Esselte
74830000
ab € 24,78*
Zubehör
LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar
Leitz
74810000
ab € 15,69*
Zubehör
Laminierfolien Leitz iLAM UDT A4 7478
Leitz
74780000
ab € 10,16*
Zubehör
Leitz iLAM UDT Laminierhülle
Leitz
74840000
ab € 35,35*
Zubehör
Leitz iLAM UDT Laminierhülle
Leitz
74920000
ab € 0,0618*
Zubehör
Leitz iLAM UDT Laminierhülle
Leitz
74930000
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen