| |
|
| Artikel-Nr.: 103-457255 Herst.-Nr.: 620.014.0022 EAN/GTIN: 4014641089191 |
| |
|
| | |
| Schwerlastschrank mit Trennwand, 10 Schubladen, HxBxT 1950 x 1084 x 690 mm.
Schwerlastschrank in Premium-Qualität - bewährt in Industrie und Handwerk. Sehr robust und langlebig. Geeignet, um sehr schwere und großformatige Teile sicher und komfortabel zu lagern.
Schwerlastschrank mit Mittelwand, mit 8 Fächern und 10 Schubladen à 6 x 90, 2 x 120, 2 x 180 mm Höhe. Schubladen mit Rollenführung und Vollauszug, 450 x 600 mm, Traglast 200 kg. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 1084 mm | Tiefe: | 690 mm | Innenausstattung: | 6 Fachböden, 10 Schubladen, Mitteltrennwand | Gehäusetraglast: | 1200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank anke, schwerlast schrank, ANKE, 457255 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schwerlast-Flügeltürschrank, Schwerlast-Flügeltürschränke, Schwerlastschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke |
| | |
| |