Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Baukastensystem Serie 7000, 4 Hängeschubladen, 1 Ablageboden, BxT 3000 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Baukastensystem Serie 7000
Werkbank, Baukastensystem Serie 7000
Artikel-Nr.:
     103-474342
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474342
EAN/GTIN:
     4061753037312
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, Baukastensystem Serie 7000, 4 Hängeschubladen, 1 Ablageboden, BxT 3000 x 700 mm.

Alle Einzelteile jederzeit austausch- und erweiterbar. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch mehr Arbeitsfläche. Massive Buche-Arbeitsplatte - Holz aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit!

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Fronten in Lichtblau RAL 5012. Stabile, höhenverstellbare Füße, BxT 120 x 650 mm. Arbeitshöhe von 790 bis 1140 mm. 4 Hängeschubladen à 150 mm. 1 Ablageboden mit der Tiefe 545 mm. Schubladen auf leichtgängigen Rollenführungen, ca. 90% ausziehbar. Traglast ca. 50 kg. Innen-Breite x -Tiefe 490 x 560 mm. Aluminium-Griffleiste mit Farb- und Beschriftungsstreifen. Zentralverschluss.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Ohne Aufpreis lieferbar: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen! Passende Schubladeneinteilungen finden Sie online unter Zubehör. Ihr Vorteil Langlebige Industriequalität, attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und mit 900 mm Tiefe extrem viel Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
3000 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Schubladenhöhe:
4x150 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank eurokraft, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft pro, 474342 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke im Baukastensystem, Werkbank im Baukastensystem, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.570,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.859,41*
€ 2.212,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,39*
€ 2.134,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.775,47*
€ 2.112,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.708,96*
€ 2.033,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.647,90*
€ 1.961,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.570,02*
€ 1.868,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.