Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tandem-Hubtisch, mit Hand-Bedienelement, Tragfähigkeit 8000 kg, Betriebsspannung 400 V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tandem-Hubtisch
Tandem-Hubtisch
Tandem-Hubtisch
Artikel-Nr.:
     103-474535
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     GE0029294
EAN/GTIN:
     4260151125915
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Dreifach-Scherenhubtisch
Tandem-Hubtisch, mit Hand-Bedienelement, Tragfähigkeit 8000 kg, Betriebsspannung 400 V.

Ergonomie am Arbeitsplatz. Lange Güter sicher anheben und senken.

Dieser Hubtisch überzeugt vor allem mit seiner besonders großen Plattform. Je nach Modell ist die Plattform 2500 mm oder 3000 mm lang. Die Tandemscheren befinden sich nebeneinander und arbeiten absolut synchron. So lassen sich besonders schwere und sperrige Lasten bis max. 8000 kg (modellabhängig) heben und bewegen. Der stationäre Hubtisch ist außerdem mit einem praktischen und IP65-geschützten Bedienteil an einer ca. 3 m langen Zuleitung ausgerüstet. Mit ihr kann der Hubtisch sicher von außerhalb des Gefahrenbereichs angehoben oder abgesenkt werden. Die solide Verarbeitung und die robuste Bauweise des Hubtisches ermöglichen eine lange Einsatzzeit im Betrieb oder Lager. Die Hubtische sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Diese verhindert ein ungewolltes Verkratzen der Geräte. Stabile Scherenverstrebungen und Qualitätshydraulikpumpen mit Überdruckventil gehören zur Serienausstattung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
8000 kg
Hubbereich:
240 - 1050 mm
Ausführung Plattform:
geschlossen
Leistung:
2.2 kW
Betriebsspannung:
400 V
Steuerspannung:
24 V
Antrieb:
Elektrohydraulik
Plattformfarbe:
lichtblau RAL 5012
Plattformmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Dreifachscherenhubtisch, Einfachscheren-Hebebühne, Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, 474535 49, Elektrische Hubtische, Elektrischer Hubtisch, Elektro-Hubtisch, Elektro-Hubtische, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Kompakthubtisch, Kompakthubtische, Palettenpositionierer, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Verladetisch, Verladetische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5.986,42*
€ 6.234,65*
Frei Haus
ab € 6.376,62*
€ 6.642,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.354,36*
€ 6.734,40*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.734,40*
€ 8.013,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.569,51*
€ 7.817,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.503,81*
€ 7.739,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.407,67*
€ 7.625,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.354,36*
€ 7.561,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.