| |
|
| Artikel-Nr.: 103-474539 Herst.-Nr.: ABS 120-4N EAN/GTIN: 4045761145368 |
| |
|
| | |
| Analysenwaage, mit Justierprogramm, Wägebereich bis 120 g, Ablesbarkeit 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm.
Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück. Stabiles Temperaturverhalten. Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 Sekunden unter Laborbedingungen. Hohe mechanische Robustheit. Hohe Eckenlast-Sicherheit.
Der Bestseller unter den Analysenwaagen mit hochwertigem Single-Cell-Wägesystem. Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar. Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt. Waagen-Identifikationsnummer 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt. Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage. Mit Justierprogramm CAL. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Laborwaagen | Wägebereich max.: | 0.12 kg | Wägebereich min.: | 0.0001 g | Ziffernschritt: | 0.0001 g | Maße Wägeplattform: | Ø 91 mm | Wägeplattformmaterial: | Edelstahl | Höhe: | 328 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, analysenwaage 120g/ 0,1 mg, analysenwaage, analysewaage 0,1 mg, KERN, 474539 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Waage, Waagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 839,15* | € 919,40* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 919,80* | € 1.017,30* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 946,10* | € 1.024,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 922,16* | € 1.028,14* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 981,78* | € 1.160,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 919,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|