Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaues...
Analysenwaage, für stabile Wägeergebnisse, eichfähig, Wägebereich bis 120 g, Ablesbarkeit 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm. Mit der neuesten Single-Cell-Generation für extrem schnelle und stabile Wägeergeb...
Analysenwaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 120 g, Ablesbarkeit 0,01 / 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm. Mit der neuesten Single-Cell-Generation für extrem schnelle und stabile Wägeergebni...
Analysenwaage, mit Justierprogramm, Wägebereich bis 120 g, Ablesbarkeit 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm. Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück. Stabiles Temperaturverhalten. Kurze Ein...
Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 0,5 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtere...
Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 0,5 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtere...
Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 2 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filterein...
Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar; Komfortables ...
Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Kompakte, platzsparende Karatwaage mit einer Ablesbarkeit von 0,001 ct und einem Wägebe...
Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 2 °C und zeitgesteuert alle 3 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der W...
Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 2 °C und zeitgesteuert alle 3 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Kompakte, platzsparende Karatwaage mit einer Ablesbark...
Kern ABJ 120-4NM Analysewaage Wägebereich (max.) 120g Weiß Der Bestseller unter den Analysenwaagen, jetzt mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem und Eichzulassung [M] -Nur ABJ-N: Interne Justierau...