Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber, für 1 x 120-l-Kunststofffässer, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassheber
Fassheber
Fassheber
Artikel-Nr.:
     103-474831
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474831
EAN/GTIN:
     4052462024106
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
Stapleranbau Fassgreifer
Fassheber, für 1 x 120-l-Kunststofffässer, orange.

Ideales Handling für ein 120-l-Kunststofffass. Greifklammern gewährleisten einen sicheren Transport. Kunststoff-Deckelfässer palettenlos stapeln.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange RAL 2000
Höhe:
385 mm
Länge:
1350 mm
Breite:
505 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Anzahl Fässer:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: fassheber eurokraft, stapleranbau fassgreifer, eurokraft pro, 474831 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.496,59*
€ 1.608,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.492,04*
€ 1.608,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.477,01*
€ 1.614,32*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.528,91*
€ 1.635,03*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.625,88*
€ 1.779,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.779,24*
€ 2.117,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.734,91*
€ 2.064,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.717,56*
€ 2.043,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,38*
€ 2.002,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,69*
€ 1.965,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,88*
€ 1.934,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.