Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber, für 2 x 120-l-Kunststofffässer, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassheber
Fassheber
Artikel-Nr.:
     103-474845
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474845
EAN/GTIN:
     4052462024052
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
Stapleranbau Fassgreifer
Fassheber, für 2 x 120-l-Kunststofffässer, orange.

Ideales Handling für zwei 120-l-Kunststofffässer. Greifklammern gewährleisten einen sicheren Transport. Kunststoff-Deckelfässer palettenlos stapeln.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange RAL 2000
Höhe:
385 mm
Länge:
1350 mm
Breite:
385 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Anzahl Fässer:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: fassheber eurokraft, stapleranbau fassgreifer, eurokraft pro, 474845 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.193,10*
€ 2.330,76*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.209,86*
€ 2.330,78*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.160,51*
€ 2.339,81*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.243,88*
€ 2.365,17*
Lager 103
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.445,77*
€ 2.635,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.635,70*
€ 3.136,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.570,18*
€ 3.058,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.544,48*
€ 3.027,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.492,65*
€ 2.966,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.457,96*
€ 2.924,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.445,77*
€ 2.910,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.