Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Gestellbauweise Serie V, Grundmodell, BxT 2000 x 700 mm, Buchemassivplatte, Höhe 890 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Artikel-Nr.:
     103-475317
Herst.-Nr.:
     999.115.0193
EAN/GTIN:
     4014641020729
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank, Gestellbauweise Serie V, Grundmodell, BxT 2000 x 700 mm, Buchemassivplatte, Höhe 890 mm.

Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massive Arbeitsplatte aus zahnverleimten Bucheriegeln (extrem robust und verzugsfrei) oder mit Universal- bzw. Stahlblechbelag. Schubladen auf Rollenführungen mit exakter Seitenführung - 100% ausziehbar und belastbar bis 100 kg (Einzel-Hängeschubladen 50 kg).

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Gestell lichtgrau RAL 7035. Sie können aus 3 verschiedenen Plattenarten wählen. Buchemassivplatte, 40 mm stark: Besonders robust und verzugsfrei durch längsseitige, riegelartige Zahnverleimung. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Universalplatte, 40 mm stark: Platte mit antistatischem, abriebfestem Belag. Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis max. 250 °C. Langdauernd beständig gegen Fette und Öle. ABS-Kante. Stahlblechbelagplatte, 40 mm stark: Platte mit 1,5 mm starkem, verzinktem Blechbelag. Der Belag ist allseitig um die Kanten gebördelt und an der Unterseite befestigt.

Ihr Vorteil Seit Jahrzehnten bewährt in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Höhe:
890 mm
Arbeitshöhe:
890 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, ANKE, 475317 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 380,54*
€ 474,11*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,67*
€ 476,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,25*
€ 476,72*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,30*
€ 480,19*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,24*
€ 508,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,19*
€ 571,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,48*
€ 547,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,87*
€ 542,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,66*
€ 531,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,48*
€ 519,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,30*
€ 479,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 574,39*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 694,99*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 620,11*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 697,59*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 525,40*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 632,65*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 541,22*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 647,00*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0071
ab € 322,07*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0067
ab € 255,93*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0073
ab € 392,02*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0069
ab € 381,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.