| |
|
| Artikel-Nr.: 103-475643 Herst.-Nr.: 475643 EAN/GTIN: 4061753046253 |
| |
|
| | |
| Werkbank, Baukastensystem, Plattenbreite 700 mm, mit Ablageboden, Stahlblechbelagplatte.
Variantenreiche Profi-Serie für Handwerk und Industrie. Sehr stabiler Unterbau und leichtgängige Schubladenführungen. 30 mm starke Multiplex-Arbeitsplatte - optional mit verzinktem Stahlbelag zum Schutz vor Öl, Fett und Abnutzung.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Gestell lichtgrau RAL 7035. Multiplex-Arbeitsplatte, 30 mm stark. Plattentiefe 700 mm. Werkbankfüße höhenverstellbar, 850 - 900 mm.
Ihr Vorteil Industriequalität zum Top-Preis! Weitere Informationen: | | Plattenbreite: | 700 mm | Plattentiefe: | 700 mm | Plattenart: | Stahlblechbelag, verzinkt | Plattenstärke: | 30 mm | Höhe: | 850 mm | Frontfarbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, eurokraft basic, 475643 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Hobby-Werkbank, Hobby-Werkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische, Werkzeugtisch, Werkzeugtische |
| | |
| |