| |
|
| Artikel-Nr.: 103-475656 Herst.-Nr.: 71.076.090 EAN/GTIN: 7612269060089 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank-Leergehäuse, Außen-BxT 564 x 572 mm, Höhe 850 mm, enzianblau.
Stellen Sie sich Ihren Schrank zusammen, exakt nach Ihren Bedürfnissen. Leichtgängige Schubladen mit traversenlos geführtem Differentialauszug 100% ausziehbar. Hohe Kippsicherheit durch Einzelauszugsicherung.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Zentralverschluss durch Zylinderschloss.
So stellen Sie Ihren Wunsch-Schrank zusammen: 1. Leergehäuse in gewünschter Größe wählen 2. Lichte Höhe des Gehäuses beachten 3. Schubladen der entsprechenden Größe auswählen Die Summe der Schubladen-Fronthöhen muss exakt der lichten Höhe des Leergehäuses entsprechen.
Weitere Farben auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Höhe: | 850 mm | Breite: | 564 mm | Tiefe: | 572 mm | Korpusfarbe: | enzianblau RAL 5010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 475656 49, Betriebseinrichtung, Betriebseinrichtungen, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschrank aus Stahl, Schubladenschränke, Schubladenschränke aus Stahl, Schubladenstock, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstatt-Schubladenschrank, Werkstatt-Schubladenschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,92* | € 328,02* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 270,55* | € 328,69* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,81* | € 330,80* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,20* | € 330,95* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,99* | € 339,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|