Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX IMPACT Kantenschutzprofil, zum Aufdübeln, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEX IMPACT Kantenschutzprofil
FLEX IMPACT Kantenschutzprofil
Artikel-Nr.:
     103-476020
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPCP0100-1100-S101YE
EAN/GTIN:
     4061753069368
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutz kunststoff
kantenschutzprofil
FLEX IMPACT Kantenschutzprofil, zum Aufdübeln, gelb.

Leichter Schutz für Säulenkanten. Einfache Anbringung.

Stoßfester Rammschutz für Ecken, Wände, Pfeiler und Maschinen .

Einfache Montage, Befestigungsmaterial inkl.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Wandmontage
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Farbe:
gelb
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 476020 49, Anfahrschutz, Kantenschutzprofile, Pfostenschutz, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Säulenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.