| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-478277 Herst.-Nr.: G10312 EAN/GTIN: 4250450400035 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stirnradflaschenzug Premium PRO, Standardhub 3 m, Tragfähigkeit 1000 kg.
Kompakt und leicht. Serienmäßige Überlastsicherung (ab 500 kg Tragfähigkeit). Vergütete, galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T.
Leichter Stirnradflaschenzug mit kompakter Bauweise und einfachem Handling. Die beschichteten und gegen Korrosion geschützten Bauteile sind auf Langlebigkeit ausgelegt und bieten einen hohen Qualitätsstandard. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Hub: | 3 m | Anzahl Kettenstränge: | 1 Stück | Gehäusematerial: | Stahlblech, verchromt | Bauhöhe: | 373 mm | Handkettenzugkraft bei Volllast: | 30.5 daN | Produkttyp: | Flaschenzüge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, flaschenzug planeta, flaschenzug, kettengehänge 1000kg, 478277 49, Flaschenzüge, Hebegerät, Hebegeräte, Hebelzug, Hebelzüge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 178,87* | € 217,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 183,57* | € 218,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 178,82* | € 220,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 184,97* | € 220,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 194,36* | € 229,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|