Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank, Höhe 1950 mm, 6 Fachböden, 6 Schubladen, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank, Höhe 1950 mm
Schwerlastschrank, Höhe 1950 mm
Schwerlastschrank, Höhe 1950 mm
Artikel-Nr.:
     103-478396
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36363-104-005-735
EAN/GTIN:
     4055479003294
Suchbegriffe:
Pavoy
478396 49
Schwerlastschrank
Schwerlastschränke
Schwerlastschrank, Höhe 1950 mm, 6 Fachböden, 6 Schubladen, grau.

Besonders robust und verwindungssteif aufgrund extrastarkem Stahlblech sowie spezieller Konstruktion der Abkantungen. Einrichtungselemente pulverbeschichtet und im Raster von 25 mm höhenverstellbar.

Schrankhöhe 1950 mm. Mit Mitteltrennwand. Schubladen mit integrierter Griffleiste, kugelgelagert, mit 60 kg belastbar. Um ein Kippen bei ausgezogenen Schubladen zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich (Material zur Wandbefestigung wird mitgeliefert). Alle Belastbarkeitsangaben bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1040 mm
Tiefe:
630 mm
Innenausstattung:
6 Fachböden, 6 Schubladen, Mitteltrennwand
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,86*
€ 1.154,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.037,62*
€ 1.154,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,72*
€ 1.154,87*
58 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.071,27*
€ 1.197,37*
Lager 103
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,75*
€ 1.215,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,17*
€ 1.446,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,27*
€ 1.417,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.179,35*
€ 1.403,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,35*
€ 1.365,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,24*
€ 1.325,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,75*
€ 1.277,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
36364-Z25-002-735
ab € 44,54*
Zubehör
PAVOY
36363-Z25-001-735
ab € 28,29*
Zubehör
PAVOY
36364-Z25-001-735
ab € 64,50*
Zubehör
PAVOY
36362-Z25-001-735
ab € 44,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.