Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-478612 Herst.-Nr.: 10x6170796 EAN/GTIN: 4002390079983 |
| |
|
| | |
| Neodym-Kraftmagnet, rund, Ø 16 mm, Haftkraft 5 kg, VE 10 Stk.
Hohe Haftkraft bei geringem Volumen. Rundform mit abgesetzter Kante zum besseren Greifen. Design in Form und Oberfläche, wirkt edel auf Board oder Magnetstreifen.
Massives, veredeltes Stahlgehäuse. Für designorientierte Anwender, in repräsentativen Räumen, Agenturen, Museen. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16 mm | Farbe: | silber | Haftkraft: | 5 kg | Form: | rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Rundmagnet, rundmagnet maul grau, rundmagnet, rundmagnet maul, MAUL, 478612 49, Magnet, Magnete, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehöre |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,90* | | | | Lager 103 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,815* | € 3,951* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,50* | € 4,11* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,58* | € 4,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,51* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|