Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Neodym-Kraftmagnet, ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164701
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6170796
EAN/GTIN:
     4002390079983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Glasboardmagnet

Gefertigt aus vernickeltem Stahl mit gebürsteter Oberfläche überzeugt der Neodym-Kraftmagnet mit einer hohen Haftkraft. Der Griffrand des Magneten sorgt für einfaches Handling und macht den Neodym-Kraftmagneten vielfältig einsetzbar.

  • hohe Haftkraft
  • vielseitig einsetzbar
  • aus vernickeltem Stahl mit gebürsteter Oberfläche
  • mit Griffrand für einfaches Handling
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
silber
Stück pro Paket:
1
Material:
Stahl
Magnettyp:
Standardmagnete
Haftkraft:
5 kg
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Rundmagnet, rundmagnet maul grau, rundmagnet, rundmagnet maul, 164701, 164701-SW81, Magnet, Magnete, Clipmagnet, Blockmagnet, Signalmagnet, Hakenmagnet
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,90*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,815*
€ 3,951*
9 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 4,11*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,26*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.