Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter SECURIO P36i, Auffangvolumen 145 l, Partikel, 8 Blatt.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-478765
Hersteller:
HSM
Herst.-Nr.:
1854121
EAN/GTIN:
4026631057899
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter SECURIO P36i, Auffangvolumen 145 l, Partikel, 8 Blatt.
Für Großraumbüros. Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung. Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit. Intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Farbe Verkehrsweiß RAL 9016. Anschlussspannung 230 V / 50 Hz.
HSM SECURIO in Verkehrsweiß RAL 9016. - Multifunktionstaste, Reversiertaste und eingebaute Tastensperre - Auto-Reversierung bei Papierstau - Füllstandsanzeige durch Sichtfenster - Automatischer Öler für die Schneidwerke bei Partikelschnittgeräten - Auf Rollen fahrbar - Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay Mit EMCS (Energy Management Control System) Bis zu 90% Energie sparen gegenüber herkömmlicher Stand-by-Schaltung. Abschalten in zwei Stufen: - 2 Minuten nach Gebrauch schaltet das Gerät automatisch in den energiesparenden Schlafmodus - 1 Stunde nach Gebrauch schaltet das Gerät automatisch komplett aus Über Nacht und an Wochenenden wird somit kein Strom verbraucht.
Ausgezeichneter Umweltgedanke: HSM SECURIO Aktenvernichter Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien: dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-7, F-3
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
8 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
1x5 mm
Auffangvolumen:
145 Liter
Schnittgut:
Papier, Mikrofilm und Folie
Arbeitsbreite:
330 mm
Höhe:
1020 mm
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
hsm aktenvernichter partikelschnitt
,
großmengen shredder
,
akten-vernichter cross cut
,
HSM
,
478765 49
,
Aktenshredder
,
Datenschredder
,
Datenshredder
,
Reißwolf
,
Reißwölfe
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 107
Frei Haus
ab € 2.622,54*
€ 2.713,48*
Lager 690
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.679,95*
€ 2.760,70*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2.788,26*
€ 2.902,72*
Lager 103
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.812,25*
€ 2.952,78*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.864,97*
€ 2.962,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.952,78*
€ 3.513,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.896,18*
€ 3.446,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.867,23*
€ 3.412,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.832,86*
€ 3.371,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.812,25*
€ 3.346,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM 1442995000 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM
1442995000
ab € 0,831*
Sonstiges
HSM 1442995110 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM
1442995110
ab € 10,26*
Sonstiges
HSM Cardboard box SECURIO P36/P40
HSM
1850995200
ab € 9,56*
Sonstiges
HSM SECURIO P36 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB 33 cm Weiß
HSM
HSM1852
ab € 1.548,27*
Sonstiges
HSM Securio P36i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 33 cm 55 dB Weiß
HSM
1853121
ab € 1.539,52*
Sonstiges
HSM Securio P36i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM
1855121
ab € 2.379,14*
Sonstiges
HSM Securio P36i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM
1850121
ab € 1.381,51*
Sonstiges
HSM Securio P36i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM
1851121
ab € 1.354,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen