Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SHREDSTAR X5, Auffangvolumen 18 l, Partikel, 5 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SHREDSTAR X5
Aktenvernichter SHREDSTAR X5
Aktenvernichter SHREDSTAR X5
Artikel-Nr.:
     103-478831
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1043121
EAN/GTIN:
     4026631057721
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SHREDSTAR X5, Auffangvolumen 18 l, Partikel, 5 Blatt.

Separates CD-Schneidwerk. Leiser Betrieb. LED-Anzeige. Start/Stopp-Automatik mit Lichtschranke. Sichtfenster zur Füllstandskontrolle. Mühelose Entleerung.

Erschwinglicher Datenschutz für zu Hause oder im Kleinbüro. Dieser moderne und kompakte Partikelschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk schreddert die Daten am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
E-2, F-1, O-1, P-4, T-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
5 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4,5x30 mm
Auffangvolumen:
18 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
385 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,34*
€ 63,44*
2 Tage
68
€ 5,95*
ab € 54,01*
€ 69,43*
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 54,17*
€ 69,46*
11 Tage
31
€ 5,87*
ab € 55,73*
€ 71,51*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 89,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.