Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SHREDSTAR X6pro, Auffangvolumen 20 l, Partikel, 6 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SHREDSTAR X6pro
Aktenvernichter SHREDSTAR X6pro
Aktenvernichter SHREDSTAR X6pro
Artikel-Nr.:
     103-478832
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1046111
EAN/GTIN:
     4026631057776
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SHREDSTAR X6pro, Auffangvolumen 20 l, Partikel, 6 Blatt.

Anti-Papierstau-Funktion. Separates CD-Schneidwerk. Leiser Betrieb. LED-Anzeige. Start/Stopp-Automatik mit Lichtschranke. Sichtfenster zur Füllstandskontrolle. Mühelose Entleerung.

Zuverlässiger und bedienerfreundlicher Partikelschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf), 3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-5, O-1, T-2, E-2, F-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
6 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
2x15 mm
Auffangvolumen:
20 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
445 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,73*
€ 118,03*
€ 5,95*
ab € 92,22*
€ 118,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 95,81*
€ 121,79*
Frei Haus
ab € 95,48*
€ 121,81*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,62*
€ 168,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HSM
1235997403
ab € 4,32*
Zubehör
HSM
1041121
ab € 28,86*
Zubehör
HSM
1045111
ab € 82,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.