Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch easyDesk®, HxBxT 400 x 1140 x 600 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch easyDesk®
Beistelltisch easyDesk®
Beistelltisch easyDesk®
Beistelltisch easyDesk®
Beistelltisch easyDesk®
Artikel-Nr.:
     103-478923
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     T114.13.01
EAN/GTIN:
     3660141220391
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch paperflow schwarz
beistell tisch
Beistelltisch easyDesk®, HxBxT 400 x 1140 x 600 mm, schwarz.

Ob im Wartezimmer, in der Sitzecke oder als Couchtisch - der Beistelltisch easyDesk® passt in jede Räumlichkeit. Die bunte Auswahl bietet den passenden Farbtupfer für Ihren Geschmack.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Metall
Plattenfarbe:
schwarz
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Höhe:
400 mm
Breite:
1140 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: beistell-tisch rechteck, Paperflow, 478923 49, Ablagetisch, Ablagetische, Beistelltische, Bürotisch, Bürotische, Couchtisch, Couchtische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,98*
€ 240,98*
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 203,64*
€ 250,65*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.