Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler aus Stahl, Volumen 65 l, mit grünem Deckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler aus Stahl
Wertstoffsammler aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-479633
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390126
EAN/GTIN:
     4260058009394
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler aus Stahl, Volumen 65 l, mit grünem Deckel.

Einfach zu bedienen durch Abnehmen des Deckels. Die Behälter sind einzeln nutzbar oder individuell zur Sammelstation erweiterbar. Die Wertstofftrennung-Kennzeichnung der Behälter erfolgt über die mitgelieferten Piktogrammaufkleber (Glas, Restmüll, Papier).

Abfalltrennsysteme aus stabiler Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet in Lichtgrau (RAL 7035). Ausgerüstet mit selbstschließender Einwurfklappe in drei verschiedenen Deckelfarben inklusive einem verzinktem Innenbehälter (HxBxT 668 x 295 x 295 mm). Mit einem Fahrwagen können die Behälter transportiert werden, siehe unter Zubehör.
Weitere Informationen:
Volumen:
65 Liter
Höhe:
900 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
315 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Deckelfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfalltrenner, 479633 49, Abfalltrennung, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,53*
€ 272,04*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 246,23*
€ 321,53*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,04*
€ 323,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,39*
€ 315,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,13*
€ 304,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,01*
€ 291,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
390128
ab € 204,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.