Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflade-Pulverfeuerlöscher, Inhalt 6 kg, Brandklasse A+B+C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflade-Pulverfeuerlöscher
Auflade-Pulverfeuerlöscher
Artikel-Nr.:
     103-479724
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     500090
EAN/GTIN:
     4260058033122
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Auflade-Pulverfeuerlöscher, Inhalt 6 kg, Brandklasse A+B+C.

Hochwertiger Auflade-Feuerlöscher aus Stahl mit Schlagkopfarmatur. Schlauch mit Löschpistole. Inklusive Wandhalterung und Kunststoff-Wandfuß. Bei Aufladelöschern werden Löschmittel und Treibgas getrennt gehalten. Erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme wird die Treibmittelflasche über die Auslösearmatur geöffnet. Der mit Pulver gefüllte Behälter steht somit nicht permanent unter Druck. Die Gefahr einer Undichtigkeit und des Druckverlustes ist deutlich geringer als bei Dauerdrucklöschern. Brandklasse A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen (z.B. Holz, Kohle, Papier, Textilien, Autoreifen) Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle) Brandklasse C: Brände von Gasen (z.B. Erdgas, Butan, Methan, Propan)

Vorteile ABC-Pulver: -Sehr vielseitig einsetzbar in den Brandklassen A, B und C. -Hohe Löschleistung und schnelle Löschwirkung. Nachteil ABC-Pulver: Neben dem Brandherd wird auch die Umgebung getroffen. Gefahr von Folgeschäden, die u.U. größer sind als der Brandschaden selbst.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Auflade-Pulverlöscher
Inhalt:
6 kg
Brandklasse:
A, B, C
Einsatzbereich:
innen, außen
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver-feuerlöscher 6kg, pulver feuerlöscher, feuerlöscher 6kg, 479724 49, Brandschutz, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Kleinlöschgerät, Kleinlöschgeräte, Löschgerät, Löschgeräte, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Pulver Feuerlöscher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,11*
€ 101,88*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 152,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.