Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulver-Feuerlöscher,Aufladel.,6kg,Löschleistung 34A 183B C (10LE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220631
220631
220631
Artikel-Nr.:
     711-220631
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     500090
EAN/GTIN:
     4260058037144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
  • Aufladelöscher
  • Inhalt 6 kg
  • Brandklasse A, B und C
  • Löschleistung 34A 183B C (10LE)
  • Temperaturbereich -30 °C bis +60 °C
  • Bedienung per Schlagknopfarmatur
  • mit Schlauch, Löschpistole
  • Behälter aus Stahl in rot
  • Lieferung inklusive Wandhalterung
  • Zulassung nach DIN EN 3

Suchbegriffe:
Feuerlöscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, Aufladelöscher, Brandschutz, ABC-Pulverlöscher

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Brandschutz
Brandschutztyp:
Pulver-Feuerlöscher
Feuerlöschertyp:
Aufladelöscher
Inhalt:
6 kg
Brandklasse:
A, B und C
Löschleistung:
34A 183B C (10LE)
Temperaturbereich:
-30 °C bis +60 °C
Bedienung:
Schlagknopfarmatur
Feuerlöscher Ausstattung:
Schlauch, Löschpistole
Material Behälter:
Stahl
Farbe Behälter:
rot
Unterbau:
Standfuß
Lieferumfang:
inklusive Wandhalterung
Norm:
DIN EN 3 (Zulassung)
Gewicht:
10.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver-feuerlöscher 6kg, pulver feuerlöscher, feuerlöscher 6kg, Aufladelöscher, Brandschutz, ABC-Pulverlöscher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,16*
€ 102,31*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 120,54*
€ 152,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.