Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, Ø 150 x 42 mm, für Scherenhubwagen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle
Bockrolle
Artikel-Nr.:
     103-480011
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     OPK037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Bockrolle, Ø 150 x 42 mm, für Scherenhubwagen.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Hubgeräte
Produkttyp:
Räder
Farbe:
blau
Breite:
42 mm
Durchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheren-Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, bockrolle 150mm, bockrolle, seco bockrolle, 480011 49, Bockrollen, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.