Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten aus Aluminium, europalettengerecht, Volumen 28 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkasten aus Aluminium
Transportkasten aus Aluminium
Transportkasten aus Aluminium
Transportkasten aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-480444
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     40028
EAN/GTIN:
     4014688400287
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Transportkasten aus Aluminium, europalettengerecht, Volumen 28 l.

Leicht, robust und palettengerecht. Hygienisch und geruchsneutral. Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig.

Europalettengerecht sind diese offenen Transportboxen für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Aus 0,8 mm starkem Aluminium mit großen kunststoffummantelten Grifföffnungen ist das Handling einfach und sicher.

Aluminium - Attraktiv und pflegeleicht - Korrosionsbeständig - Leicht, lange Lebensdauer - Hitze- und kältebeständig - Feuchtigkeitsunempfindlich - Geruchsneutral, hygienisch einwandfrei - Voll recycelfähig
Weitere Informationen:
Volumen:
28 Liter
Außenlänge:
387 mm
Außenbreite:
290 mm
Außenhöhe:
250 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
alusilber
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +90 °C
Innenbreite:
255 mm
Innenlänge:
352 mm
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, aluminiumbox alutec, 480444 49, Alubox, Alu-Box, Aluboxen, Alu-Boxen, Alu-Kiste, Alukisten, Alu-Kisten, Aluminium-Box, Aluminiumboxen, Aluminium-Boxen, Aluminiumkiste, Aluminium-Kiste, Aluminiumkisten, Aluminium-Kisten, Aluminiumtransportbox, Aluminiumtransportboxen, Aluminium-Transportboxen, Aluminiumtransportkiste, Aluminium-Transportkiste, Aluminiumtransportkisten, Aluminium-Transportkisten, Alutransportbox, Alutransportboxen, Alu-Transportboxen, Alutransportkiste, Alu-Transportkiste, Alutransportkisten, Alu-Transportkisten, Behälter, Stapelkästen, Transportboxen, Transportkiste, Transportkiste aus Aluminium, Transportkisten, Transportkisten aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.