Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-481568 Herst.-Nr.: 40746 EAN/GTIN: 4003866407460 |
| |
|
| | |
| Anbauset Hebeschlinge, Edelstahl, 4 Stk.
Tragfähigkeit bis zu 200 kg pro Kiste. Set bestehend aus 4 Stück. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Gewicht: | 0.8 kg | Produkttyp: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ZARGES, 481568 49, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,96* | € 302,52* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,12* | € 302,53* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,10* | € 303,63* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,69* | € 315,92* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,85* | € 317,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|