Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Rundschlinge

  Rundschlinge  (1.479 Angebote unter 27.968.816 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rundschlinge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rundschlinge"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   99   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rundschlinge
^

Rundschlinge als Anschlagmittel und zur Ladungssicherung

Rundschlingen sind Textilbänder, die zur Ladungssicherung eingesetzt werden und als Hebe- und Transportmittel fungieren. Sie dienen als tragendes Element zwischen dem Lastkran oder Kettenzug und dem zu hebenden Teil. Sie passen sich jedem Objekt an, sind jedoch nur begrenzt einsetzbar. Die Rundschlingen stellen einige Anforderungen an das zu tragende Element, denn es muss kompakt, ausreichend groß und mit einer unempfindlichen Oberfläche ausgestattet sein.

Das textile Kraftband

Die Rundschlingen bestehen aus Polypropylen (PP), Polyester (PES) oder Polyamid (PA). Diese Stoffe sind textil zu flachen und endlosen Gewebe verarbeitet. Als Textilschlingen bringen sie auch die entsprechenden Eigenschaften mit: sie passen sich hervorragend an die Konturen der Traglast an. Ihre hochwertige Verarbeitung ermöglicht eine Stabilität gegen Wärmeeinwirkung und Sonnenstrahlen. Sie sind als hochfest einzustufen.

Die textile Verarbeitung gewährleistet eine gute Anpassung der Rundschlinge. Dennoch ist sie nicht immer vor Einflüssen chemischer Natur geschützt: Ätzende Verschmutzungen und Chemikalien oder Säuren können negativ auf die Schlingen einwirken. Ist das Textil nicht sofort zerstört oder unbrauchbar, bleibt zumindest eine deutliche Verkürzung der Lebenszeit nicht ausgeschlossen.
Durch zusätzliche Schutzelemente kann die Rundschlinge vor schneller Abnutzung und chemischen Einflüssen geschützt werden. Zu diesem Schutz zählen Beschichtungen und Überzüge, die auch als Oberflächenschutz der zu tragenden Last dienen. Auch zusätzlich eingearbeitete Textildrähte unterstützen die Festigkeit.

Tragfähigkeit und Kennzeichnung

Die Rundschlingen unterliegen europäischen und deutschen Regelungen, die eine gewisse Durchschaubarkeit und Sicherheit bei der Vielzahl der angebotenen Anschlagmittel bieten. Die praktikable EN 1492-2 unterstützt eine farbliche Markierung der maximalen Tragfähigkeitswerte.

Zusätzliche Absicherung

Das Gewicht des Transportgutes bestimmt über die nötige Tragfähigkeit der Schlinge. Hat es scharfe Kanten, sollte die Anschaffung zusätzlicher Schutzelemente bedacht werden. Hierzu zählen Abriebschutzschläuche und Manschetten, die die Schlinge und auch das Traggut schützen sowie Seile, Zurrketten, Schlaufenbänder oder Zurrgurte.

Bezeichnungen, Farbcodierung und Tragkraft von einfachen Rundschlingen



Bezeichnung Farbe Tragkraft in kg

KS01

violett

1.000

KS02

grün

2.000

KS03

gelb

3.000

KS04

grau

4.000

KS05

rot

5.000

KS06

braun

6.000

KS08

blau

8.000

KS10

orange

10.000


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.