Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Plattformwagen Bremse
>
Artikel
Betriebsroller SCOOTER, LxB 1470 x 700 mm, Tragfähigkeit 200 kg.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 103
Artikel-Nr.:
103-483460
Hersteller:
Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
KM07350-ERGO
EAN/GTIN:
7350074806583
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Betriebsroller
Betriebsroller SCOOTER, LxB 1470 x 700 mm, Tragfähigkeit 200 kg.
Komfortable Fußbremse. Helltönende Klingel. Praktisch und wendig. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.
Betriebsroller für einen schnellen und sicheren Wechsel zwischen den Arbeitsplätzen und Arbeitsstätten. Gummierte Griffe für festen Halt. Fußplatte mit rutschfester Oberfläche für eine sichere Fußstellung. 100 mm hoher Rand um die untere Ladefläche.
Weitere Informationen:
Länge:
1470 mm
Breite:
700 mm
Bremsenausführung:
Fußbremse für Hinterrad
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
anthrazit
Gesamttraglast:
200 kg
Laufraddurchmesser:
200 mm
Lenkradmaterial:
Polyurethan
... >
Transport
>
Transportgeräte
>
Roller
Weitere Suchbegriffe:
Rollerwagen
,
Plattformwagen Bremse
,
plattformwagen bremse
,
Kongamek
,
483460 49
,
Bäckerfahrrad
,
Bäckerfahrräder
,
Betriebsfahrrad
,
Betriebsfahrräder
,
Bike
,
Bikes
,
Cargobike
,
Cargofahrrad
,
Cargofahrräder
,
Lastanfahrrad
,
Lastenfahrräder
,
Roller
,
Rollerwägen
,
Scooter
,
Transportfahrrad
,
Transportfahrräder
,
Tretroller
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 389,95*
€ 452,29*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,37*
€ 497,26*
Lager 302
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,09*
€ 567,28*
Lager 4012
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,39*
€ 578,46*
Lager 6C8MS
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,84*
€ 578,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,29*
€ 538,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,29*
€ 521,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,90*
€ 516,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,69*
€ 500,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,53*
€ 490,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,95*
€ 464,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Korb, für Scooter, Stahl, verzinkt.
Konga Mekaniska
KM07350-K-ERGO
€ 103,52*
Zubehör
Ladeplattform, für Betriebsroller SCOOTER, Traglast 50 kg.
Konga Mekaniska
KM07350-H
€ 85,86*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.