Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scooter m. Ladefläche Räder unplattbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scooter m. Ladefläche Räder unplattbar
Scooter m. Ladefläche Räder unplattbar
Scooter m. Ladefläche Räder unplattbar
Artikel-Nr.:
     4012-1467772
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM07350
EAN/GTIN:
     7350074806583
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Betriebsroller
Betriebsroller (Scooter) mit Ladefläche

• Gestell: Stahlrohr, grau beschichtet • Griffe: gummiert, ergonomisch • Fußplatte: Oberfläche rutschfest, für eine sichere Fußstellung • Rand: 100 mm hoch um die untere Ladefläche (L 697 x B 597 mm) • Mit Klingel und Trittbremse Hinweis: Für den schnellen und sicheren Wechsel zwischen den Arbeitsplätzen bzw. Arbeitsstätten.

Weitere Informationen:
Belastbarkeit (statisch):
200 kg
Maße L x B x H:
1470 x 700 x 1000 mm
Räder:
unplattbar
Rad-Ø:
200 mm
Gewicht:
36,0 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 373,89*
€ 435,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,03*
€ 494,21*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,89*
€ 508,02*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,01*
€ 567,38*
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,76*
€ 578,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,43*
€ 688,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,82*
€ 680,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,65*
€ 655,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,00*
€ 641,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,76*
€ 614,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KONGA
KM07350-K-ERGO
ab € 79,72*
Zubehör
KONGA
KM07350-H
ab € 61,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.