Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischhefter, pneumatisch, mit Fußauslösung für Klammern 6 - 8 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischhefter
Tischhefter
Artikel-Nr.:
     103-483726
Hersteller:
     Mezger Heftsysteme
Herst.-Nr.:
     TH 210/2 OZ Fußausl.
EAN/GTIN:
     4061753111425
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Tischhefter, pneumatisch, mit Fußauslösung für Klammern 6 - 8 mm.

Für eine große Anzahl an Heftungen (Dauerbetrieb, offen und geschlossen). Flexible Einstellmöglichkeiten. Mit Wartungseinheit und Druckminderer.

Tischheftgeräte werden zum Heften von dünner Vollpappe (Pappheader oder Kartonreiter) auf Kunststoffbeuteln, Papiertüten oder für Blisterverpackungen verwendet. Der Tischhefter ist standardmäßig mit zwei Einsatzheftern (Vorderlader) ausgestattet, mit einer Ladekapazität von jeweils 210 Heftklammern. Der Heftabstand beträgt mind. 45 mm und max. 200 mm. Ab der zweiten pneumatischen Hefteinheit ist jeder weitere Hefter durch ein Schiebeventil einzeln abstellbar. Ein Zählwerk kann optional dazu eingebaut werden. Maße ca. 285 x 220 x 270 mm, Betriebsdruck: 4 - 6 bar.

Weitere Hefteinheiten, Sonderbreite und Zählwerk auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
pneumatisch, mit Fußauslösung
Heftung:
geschlossen, offen
Ladekapazität Klammern:
420 Stück
Einsatzbereich:
dünne Vollpappe, Folie
Schenkellänge:
6 / 8 mm
Rückenlänge:
12,8 mm
Betriebsdruck max.:
4 - 6 bar
Höhe:
270 mm
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer 24/6, tackerklammer, 483726 49, Hefter, Heftgeräte, Heftmaschinen, Standardhefter, Tischhefter, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.782,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,88*
€ 2.257,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,67*
€ 2.205,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.835,13*
€ 2.183,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.803,52*
€ 2.146,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,76*
€ 2.121,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.