Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 24/6 DIN SUPER. Produktverwendung: Für Tischheftgeräte / Heftzangen. Standardheftklammer für Büroheftgeräte mit einer Schenkellänge von 6 mm, entsprechend der In...
Die Heftklammern zeichnen sich durch präzise Verarbeitung und hohe Drahtfestigkeit aus. Die Größe für Heftklammern ist 24/6: 24 steht dabei für die Stärke des verwendeten Drahts, 6 gibt die Schenke...
Heftklammern für präzises, blockfreies Heften mit manuellen Heftgeräte Die Größe für Heftklammern ist 24/6: 24 steht dabei für die Stärke des verwendeten Drahts, 6 gibt die Schenkellänge in mm an. ...
Diese Qualitätsklammern aus Feindraht sind ideal zur Befestigung von Textilien, Stoffen und Geweben. Sie sind kaum sichtbar und haben nur einen minimalen Effekt auf die Textilfaser. Sie sind auch g...
RAPID 24 - Heftklammern • Einsetzbar in dem Hefter K1 • Anwendungsbeispiele: Blisterverpackungen, Blockheftung, Papierheftung bis 2 mm, SB-Verpackung-Herstellung
Tackerklammern-Set Typ 53, 6 mm Länge / Breite 11,4 mm (5000 Stück) Die hochwertigen Tackerklammern von Trotec gibt es einfach unzählige Anwendungsmöglichkeiten wie z.B. zum Fixieren von Papieren, ...