| |
|
| Artikel-Nr.: 103-483832 Herst.-Nr.: 66-483832-PX030 EAN/GTIN: 4260563727004 |
| |
|
| | |
| Werkzeug-Shadowboards, Steckschlüssel-Satz, für BxT 570 x 410 mm, 63-teilig.
Passend zu den meisten Werkzeugwagen unseres Sortiments. Ordnung, Übersicht und Kontrolle Ihrer Werkzeuge. 2-farbige Shadowboards - fehlende Teile sind sofort sichtbar. Herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis.
Einlagen aus ca. 30 mm hohem PE-Schaumstoff in Bicolor. Breite 536 oder 570 mm. Tiefe 410 mm. Weitere Informationen: | | Ausstattung: | Schaumeinlage | Anzahl Teile: | 63 Stück | Breite: | 570 mm | Tiefe: | 410 mm | Produkttyp: | Werkzeugsets |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 63 teile, einhand knarrensatz, 483832 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Hartschaum-Werkzeugeinlage, Hartschaum-Werkzeugeinlagen, Shadowboard, Shadowboards, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeug-Hartschaumeinlage, Werkzeug-Hartschaumeinlagen, Werkzeugset, Werkzeugsets, Werkzeugsortiment, Werkzeugsortimente |
| | |
| |