| |
|
| Artikel-Nr.: 103-483836 Herst.-Nr.: 66-483836-PX030 EAN/GTIN: 4260563727011 |
| |
|
| | |
| Werkzeug-Shadowboards, Universal-Werkzeug-Satz, für BxT 570 x 410 mm, 13-teilig.
Passend zu den meisten Werkzeugwagen unseres Sortiments. Ordnung, Übersicht und Kontrolle Ihrer Werkzeuge. 2-farbige Shadowboards - fehlende Teile sind sofort sichtbar. Herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis.
Einlagen aus ca. 30 mm hohem PE-Schaumstoff in Bicolor. Breite 536 oder 570 mm. Tiefe 410 mm. Weitere Informationen: | | Ausstattung: | Schaumeinlage | Anzahl Teile: | 13 Stück | Breite: | 570 mm | Tiefe: | 410 mm | Produkttyp: | Werkzeugsets |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hartschaum-Werkzeugeinlagen, Shadowboard, Shadowboards, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeug-Hartschaumeinlage, Werkzeug-Hartschaumeinlagen, Werkzeugset, Werkzeugsets, Werkzeugsortiment, Werkzeugsortimente |
| | |
| |