Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-485325 Herst.-Nr.: V1031 EAN/GTIN: 4047728010313 |
| |
|
| | |
| Ratschen-Ringmaulschlüsselsatz, lange Bauform, 12-teilig, mit Rolltasche.
In praktischer Rolltasche.
Lieferumfang: Schlüsselweiten: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. 72 Zähne = 5° Drehwinkel. Chrom-Vanadium-Stahl. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.57 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, VIGOR, 485325 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Ringschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugset, Werkzeugsets, Werkzeugsortimente |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 81,22* | € 100,04* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,03* | € 107,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 91,74* | € 115,46* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 89,57* | € 115,59* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 99,21* | € 123,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 99,21* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|